pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300518500 BATTERIA RIC.PIOMBO 6V 5AH

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT300518500 BATTERIA RIC.PIOMBO  6V  5AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564204015

Codice prodotto

ERT300518500

Cod. produttore

300518500

Produttore

ERT

Batteria al piombo ad alte prestazioni e dalla ottima affidabilità, in tecnologia AGM (Absorbed Glass Mat) a ricombinazione interna di gas, senza emulsioni di vapori acidi sia nell'uso a tempone, che nell'uso ciclico. Questa batteria non richiede manutenzione in quanto ermetica, e può essere installata all'interno delle apparecchiature elettroniche senza ulteriori accorgimenti, tranne il fatto che, nelle apparecchiature con all'interno qualisasi tipo di batteria al piombo, il contenitore non deve essere ermetico. La singola cella di ogni batteria, è dotata di valvola di sicurezza unidirezionale, che garantisce lo smaltimento di eventuali sovrapressioni di gas interne, causate da un uso errato. Grazie alle ottime caratteristiche dei materiali impiegati per la produzione delle batterie Extracell, la perdita di capacità in autoscarica è molto contenuta.