pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300446200 MONOBLOCCO 6V 5AH

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT300446200 MONOBLOCCO 6V 5AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564112266

Codice prodotto

ERT300446200

Cod. produttore

300446200

Produttore

ERT

Sono caratterizzati dall'avere i collegamenti interni alla batteria invece che esterni come le batterie formate da celle singole. L'involucro in plastica è isolato elettrica-mente per evitare corto cir-cuiti accidentali; una valvola di sicurezza ad autoritenuta, si apre in condizioni di eccessiva sovraccarica. Per una maggiore tensione o capacità, è possibile assemblarle in serie o in parallelo. Le prestazioni di questi accumulatori sono le stesse degli accumulatori a celle singole. Per il fissaggio, vi sono sul coperchio del monoblocco, dei fori da 5,5 mm. • TENSIONE: 6 V • PRES. ATM.: 0÷8 atm. • VITA TAMPONE: 8 anni • CAMPO TEMPERATURE: CONSERV.: -40°C÷+40°C; SCARICA: -40°C÷+40°C; CARICA: -40°C÷+40°C