ELCART DISTRIBUTION - ERT300093600 BATT.NI-MH OVALE C.S. 2,4V 160MAH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 2.4 V
Capacità - 160 mAh
Modello - Nichel metallo idruro
Lunghezza - 11.8 mm
Altezza compresi poli - 15.2 mm
Confezione
10 PZ
EAN
7449073447061
Codice prodotto
ERT300093600
Cod. produttore
300093600
Produttore
ERT
Tensione nominale:
2.4 V
Capacità:
160 mAh
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
11.8 mm
Altezza compresi poli:
15.2 mm
Larghezza:
23.3 mm
Pacco batteria:
no
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Batteria ricaricabile NI-MH tipo ovale con terminali a c.s. Ecologica ad alta energia specifica, adatta per alimentazione TVC backup memorie e impieghi vari. N° elementi: 2



