pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - EMG 45-RELS/IR1-G 24 MODULO RELE

PHOENIX CONTACT S.P.A.
copiacopia
PHOENIX CONTACT - EMG 45-RELS/IR1-G 24 MODULO RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • esecuzione del collegamento elettrico - altri

  • Tipo di montaggio - altri

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 75 mm

  • integrazione funzionale possibile - No

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918084165

Codice prodotto

PJ2950996

Cod. produttore

2950996

Produttore

PHC2950996

esecuzione del collegamento elettrico:

altri

Tipo di montaggio:

altri

Larghezza:

45 mm

Altezza:

75 mm

integrazione funzionale possibile:

No

profondità:

82.5 mm

con morsetti amovibili:

No

Modulo a relè, per 1 relè industriale grandezza 1, 4 contatti di scambio, tensione d’ingresso 24-48 V DC, con LED, diodo di smorzamento e di protezione contro l’inversione di polarità