pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300042300 NI-MH TORCIA 1,2V 8000MA CON TERM

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Torcia (D)

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 8000 mAh

  • Altra designazione - D

  • Modello - Nichel metallo idruro

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8029564464310

Codice prodotto

ERT300042300

Cod. produttore

300042300

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Torcia (D)

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

8000 mAh

Altra designazione:

D

Modello:

Nichel metallo idruro

Altezza compresi poli:

61.5 mm

Diametro:

34.2 mm

Adatta per ricarica rapida:

Batterie ricaricabili NI-MH a torcia (D-UM1), ecologiche ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per lampade d'emergenza, lampade subacquee, apparecchiature portatili ed impieghi vari.