pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300037100 NI-MH 1/2 TORCIA 1,2V 4500MA C.TE

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 4000 mAh

  • Altra designazione - C

  • Modello - Nichel metallo idruro

  • Altezza compresi poli - 50 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8029564109662

Codice prodotto

ERT300037100

Cod. produttore

300037100

Produttore

ERT

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

4000 mAh

Altra designazione:

C

Modello:

Nichel metallo idruro

Altezza compresi poli:

50 mm

Diametro:

26.2 mm

Pacco batteria:

no

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Adatta per ricarica rapida:

Batterie ricaricabili NI-MH 1/2 torcia (C-UM2), ecologiche ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per lampade d'emergenza, lampade subacquee, apparecchiature portatili ed impieghi vari.