ELCART DISTRIBUTION - ERT300027405 4 PZ BATT.MINISTILO NI-MH 1000MAH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Ministilo (AAA)
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 1000 mAh
Altra designazione - AAA
Modello - Nichel metallo idruro
Confezione
1 PZ
EAN
8029564364924
Codice prodotto
ERT300027405
Cod. produttore
300027405
Produttore
ERT
Indicazione della dimensione:
Ministilo (AAA)
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
1000 mAh
Altra designazione:
AAA
Modello:
Nichel metallo idruro
Altezza compresi poli:
44.5 mm
Diametro:
10.5 mm
Adatta per ricarica rapida:
sì