ELCART DISTRIBUTION - ERT130024800 18W ALIMENT.SWITCH.USC.3-12VCC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 100...240 V
Tensione di uscita - 3...12 V
Corrente di uscita - 1500 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Spina(maschio)
Confezione
5 PZ
EAN
8029564461647
Codice prodotto
ERT130024800
Cod. produttore
130024800
Produttore
ERT
Tensione di ingresso:
100...240 V
Tensione di uscita:
3...12 V
Corrente di uscita:
1500 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Spina(maschio)
Metodo di montaggio:
Presa
Alimentatore multitensione 18W, si presta ad alimentare svariati dispositivi, anche USB. Alto grado di protezione e alta efficienza. Corredato di: -Presa USB; -Pr. alim. 0,75x2,35 mm; -Pr. alim. 1,35x3,5 mm; -Pr. alim. 1,5x5,5 mm; -Pr. alim. 1,7x4,0 mm; -Pr. alim. 2,1x5,5 mm; -Pr. alim. 2,5x5,5 mm; -Pr. alim. 2,5x5,5 mm • INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA • USCITE: 3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/ 12 VCC / 1500mA • DIMENS.: 82x52x36mm • PESO: 192gr. • Kit spinotti Mini e Micro USB opzionale