ELCART DISTRIBUTION - ERT062201500 B-155-9002 GIUNZIONE AUTOSALDANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
7449075986247
Codice prodotto
ERT062201500
Cod. produttore
062201500
Produttore
ERT
GIUNZIONI AUTOSALDANTI RAYCHEM SERIE B-155. Giunzione a saldare trasparente in poliolefina, termorestringente. Permette di congiungere e isolare rapidamente senza utensili di aggraffatura. La trasparenza permette di verificare la corretta giunzione dei cavi. La velocità di esecuzione ottimizza il costo di applicazione. COLORE ANELLO:Rosso (22-18 AWG). Blu (16-14 AWG). Giallo (12-10 AWG). STAGNO:lega sn42Bi58. FLUSSANTE:Rom 1. MATERIALE:poliolefina. TEMP. ESERC.:-55°÷+125°C. RES. ISOLAM.:1000 MOhm. Diam.Max: 0,8mm.