pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT062200000 D-406-0001 GIUNZIONE AUTOSAL. RO

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001021177896

Codice prodotto

ERT062200000

Cod. produttore

062200000

Produttore

ERT

GIUNZIONI A CRIMPARE SIGILLANTI RAYCHEM SERIE DURASEAL D-406. Molto resistenti ai solventi come alcool isopropilico, benzina, acido batterie, olio motore, acqua salata, ecc.Un rivestimento interno adesivo, rende la giunzione più affidabile di qualsiasi altra congiunzione convenzionale.La giunzione isola completamente e protegge elettricamente la connessione anche contro le vibrazioni.Protegge inoltre dall'acqua salata, dalla condensa, da salinità e corrosione. Utilissime per riparazioni nel settore dell'automotive, trasporti (auto/camion e treni), elettronica navale, ecc. COLORE ISOLANTE: Rosso=22-18 AWG. Blu=16-14 AWG. Giallo=12-10 AWG. RESTRINGIMENTO:2:1 circa. MATERIALE:nylon isolato. TEMP.LAVORO:-55°÷125°C. RES.DIELETTR.:2500 Vca. RES.ISOLAM.:1000 Mohm a 100 Vcc. PINZA A CRIMP.:7/186. Dim. A: 3,68 mm.