ELCART DISTRIBUTION - ERT062000000 CGPT-1.2/0.6-0-SP GUAINA 2:1 NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.2 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0.6 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
20 M
EAN
7449075149321
Codice prodotto
ERT062000000
Cod. produttore
062000000
Produttore
ERT
Diametro interno prima del restringimento:
1.2 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0.6 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
2:1
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.45 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C
Omologazione UL:
sì