EATON - EAORT2R-BAT3 BATTERIA, LIFEPO4 3.2V 3AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 3.2 V
Capacità - 3 mAh
Designazione IEC - Altri
Altra designazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000004772529
Codice prodotto
EAORT2R-BAT3
Cod. produttore
RT2R-BAT3
Produttore
EAO
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
3.2 V
Capacità:
3 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
Altri
Numero di celle:
2
Modello:
Litio
Lunghezza:
70 mm
Altezza compresi poli:
19 mm
Larghezza:
38 mm
Pacco batteria:
sì
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
no
Temperatura ambiente:
0...45 °C
Adatta per ricarica rapida:
no
Peso:
87 g