pagina iniziale

EATON - EAO187438 FRCMM-25/4/03-S/F DIFF.PURO 4P 25A 03 S/

EATON
copiacopia
EATON - EAO187438 FRCMM-25/4/03-S/F DIFF.PURO 4P 25A 03 S/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - Altri

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 25 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081824960

Codice prodotto

EAO187438

Cod. produttore

187438

Produttore

EAO

Differenziale tipo:

Altri

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

25 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

240 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50/60 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

5 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Profondità di incasso:

70.5 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Interruttore differenziale modulare tipo/modello Eaton Group - 187438 - FRCMM-25 4 03-S F DIFF.PURO 4P 25A 03 S