EATON - EAO171191 FRCMM-125/4/05-S/BFQ DIFF.PURO 4P 125A 0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - B
Corrente di guasto nominale - 0.5 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 125 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4015081676750
Codice prodotto
EAO171191
Cod. produttore
171191
Produttore
EAO
Differenziale tipo:
B
Corrente di guasto nominale:
0.5 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
125 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
sì
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
415 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
5 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...50 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...16 mm²
Profondità di incasso:
70.5 mm
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C