pagina iniziale

EATON - EAO170260 FBHMV-125/2/03-A BLOCCO DIF 125A 2P 03-A

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 300 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 125 A

  • Larghezza in numero di moduli - 5.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081667628

Codice prodotto

EAO170260

Cod. produttore

170260

Produttore

EAO

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

300 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

125 A

Larghezza in numero di moduli:

5.5

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

240 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

0 kA

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Profondità di incasso:

70 mm

Interruttore differenziale montabile FBHmV, a 2 poli, Corrente nominale In: 125 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta