EATON - EAO170223 FBSMV-40/3/05-A BLOCCO DIF 40A 3P 05-A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 500 A
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 40 A
Larghezza in numero di moduli - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4015081667284
Codice prodotto
EAO170223
Cod. produttore
170223
Produttore
EAO
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
500 A
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
40 A
Larghezza in numero di moduli:
6
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
415 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Profondità di incasso:
70 mm