pagina iniziale

EATON - EAO170200 FBSMV-63/4/01 BLOCCO DIF 63A 4P 01

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 100 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 63 A

  • Larghezza in numero di moduli - 7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081667079

Codice prodotto

EAO170200

Cod. produttore

170200

Produttore

EAO

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

100 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Larghezza in numero di moduli:

7

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

415 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

0 kA

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Profondità di incasso:

70 mm

Interruttore differenziale montabile FBSmV, A 4 poli, Interruttori differenziali montabili, Corrente nominale In: 63 A, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,1 A, Tipo AC, sensibili alla corrente alternata, limitatamente resistente alla corrente impulsiva 250 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta