pagina iniziale

EATON - EAO170163 FBSMV-63/3/01-S/A BLOCCO DIF 63A 3P 01-S

EATON
copiacopia
EATON - EAO170163 FBSMV-63/3/01-S/A BLOCCO DIF 63A 3P 01-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 63 A

  • Larghezza in numero di moduli - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081666614

Codice prodotto

EAO170163

Cod. produttore

170163

Produttore

EAO

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

100 A

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

63 A

Larghezza in numero di moduli:

6

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

415 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

0 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

5 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 3 poli, Corrente nominale In: 63 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,1 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta