EATON - EAO170151 FBSMV-63/3/1-S BLOCCO DIF 63A 3P 1-S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 1000 A
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 63 A
Larghezza in numero di moduli - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4015081666508
Codice prodotto
EAO170151
Cod. produttore
170151
Produttore
EAO
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
1000 A
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
63 A
Larghezza in numero di moduli:
6
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
sì
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
415 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
5 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C