EATON - EAO167889 FRCDM-40/4/03-S/B+ DIF.DIG 4P 40A 03-S/B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - B+
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 40 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 34.1 kg CO2 eq.
EAN
4015081644629
Codice prodotto
EAO167889
Cod. produttore
167889
Produttore
EAO
Differenziale tipo:
B+
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
40 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
sì
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
415 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
5 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...16 mm²
Profondità di incasso:
70.5 mm
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...50 °C