pagina iniziale

EATON - EAO111761 PDIM-100/4 RELE DI SORVEGLIANZA DIFF.10

EATON
copiacopia
EATON - EAO111761 PDIM-100/4 RELE  DI SORVEGLIANZA DIFF.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 1 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 100 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081113118

Codice prodotto

EAO111761

Cod. produttore

111761

Produttore

EAO

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

1 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

100 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

Tensione nominale:

415 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

60 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Zuverlässige, universale Differenzstromüberwachung, FI-Charakteristik und Empfindlichkeit frei wählbar, Kompakte Bauform, Wandler integriert, DIN-Montage, kontur- und verschienungskompatibel mit Xpole-Geräten, Differenzstromstatus lokal an 3 LEDs ablesbar, 2 potentialfreie Meldekontakte