DURACELL - GITLR44B2 DURACELL LR 44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 150 mAh
Designazione IEC - LR 44
Modello - Alcali-Manganese
Confezione
10 PZ
EAN
8013768832846
Codice prodotto
GITLR44B2
Cod. produttore
LR44B2
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
150 mAh
Designazione IEC:
LR 44
Modello:
Alcali-Manganese
Altezza compresi poli:
5.4 mm
Diametro:
11.6 mm
Peso:
1.7 g
Confezione doppia di Pile Duracell Specialist Electronic per calcolatrici, macchine fotografiche e dispositivi elettronici. Pila da 1,4 Volt con struttura chimica all'ossido di argento. Energia inesauribile.



