DURACELL - GITLR43B2 DURACELL LR 43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 105 mAh
Designazione IEC - LR 43
Modello - Alcali-Manganese
Confezione
10 PZ
EAN
8001021385918
Codice prodotto
GITLR43B2
Cod. produttore
LR43B2
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
105 mAh
Designazione IEC:
LR 43
Modello:
Alcali-Manganese
Altezza compresi poli:
4.2 mm
Diametro:
11.6 mm
Peso:
1.5 g
Duracell produce batterie a bottone di alta qualità per alimentare i dispositivi elettronici comprese calcolatrici, giochi portatili, libri elettronici e giocattoli. BATTERIA ELETTRONICA ALCALINA LR43. Dimensioni (mm): 4 x 12 x 12. 0% Mercurio