DURACELL - GITDPX6 DURACELL MN1500 CONSTANT 1.5V DPX6 BL 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Stilo (AA)
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 3016 mAh
Designazione IEC - LR 6
Modello - Alcalino-Manganese / Zinco
Confezione
1 PZ
EAN
5000394149151
Codice prodotto
GITDPX6
Cod. produttore
DPX6
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Stilo (AA)
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
3016 mAh
Designazione IEC:
LR 6
Modello:
Alcalino-Manganese / Zinco
Altezza compresi poli:
50.5 mm
Diametro:
14.5 mm
Peso:
24 g
Procell alcaline AA, 1,5V - Le batterie alcaline AA industriali Procell sono progettate per offrire prestazioni elevate in dispositivi professionali, come rilevatori di fumo/monossido di carbonio, tastiere di sicurezza, telecomandi, mouse wireless, tastiere, sensori di movimento, misuratori di portata.