pagina iniziale

DURACELL - GITDPX3 DURACELL MN2400 CONSTANT 1.5V DPX3 BL 10

DURACELL
copiacopia
DURACELL - GITDPX3 DURACELL MN2400 CONSTANT 1.5V DPX3 BL 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Ministilo (AAA)

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Capacità - 1262 mAh

  • Designazione IEC - LR 03

  • Altra designazione - AAA / AM 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564644118

Codice prodotto

GITDPX3

Cod. produttore

DPX3

Produttore

GIT

Indicazione della dimensione:

Ministilo (AAA)

Tensione nominale:

1.5 V

Capacità:

1262 mAh

Designazione IEC:

LR 03

Altra designazione:

AAA / AM 4

Modello:

Alcalino-Manganese / Zinco

Altezza compresi poli:

44.5 mm

Diametro:

10.5 mm

Peso:

11.6 g

Procell alcaline AAA, 1,5V - Le batterie alcaline AAA industriali Procell sono progettate per offrire prestazioni elevate in dispositivi professionali, come tastiere di sicurezza, telecomandi e glucometri.