DURACELL - GITDPI22 DURACELL MN1604 INTENSE 9V DPI22 BL 10PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Rettangolare
Tensione nominale - 9 V
Capacità - 673 mAh
Modello - Alcalino-Manganese / Zinco
Lunghezza - 17.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5000394122130
Codice prodotto
GITDPI22
Cod. produttore
DPI22
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Rettangolare
Tensione nominale:
9 V
Capacità:
673 mAh
Modello:
Alcalino-Manganese / Zinco
Lunghezza:
17.5 mm
Altezza compresi poli:
48.5 mm
Larghezza:
26.5 mm
Peso:
45 g
Procell alcaline 9V - Le batterie alcaline 9V industriali Procell sono progettate per offrire prestazioni elevate in dispositivi professionali, come i rilevatori di fumo/monossido di carbonio.