DURACELL - GITDPI20 DURACELL MN1300 INTENSE 1.5V DPI20 BL 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Torcia (D)
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 15476 mAh
Designazione IEC - LR 20
Altra designazione - D / AM 1
Confezione
1 PZ
EAN
5000394122048
Codice prodotto
GITDPI20
Cod. produttore
DPI20
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Torcia (D)
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
15476 mAh
Designazione IEC:
LR 20
Altra designazione:
D / AM 1
Modello:
Alcalino-Manganese / Zinco
Altezza compresi poli:
61.5 mm
Diametro:
34.2 mm
Peso:
139 g
Procell alcaline D, 1,5V - Le batterie alcaline D industriali Procell sono progettate per offrire prestazioni elevate in dispositivi professionali, come tastiere di sicurezza e rubinetti automatici.