pagina iniziale

DURACELL - GITDL20322 DURACELL DL 2032/2

DURACELL
copiacopia
DURACELL - GITDL20322 DURACELL DL 2032/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Pila a pastiglia

  • Tipologia - Litio/biossido di manganese

  • Tensione nominale - 3 V

  • Portata - 220 mAh

  • Designazione IEC - CR 2032

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564342403

Codice prodotto

GITDL20322

Cod. produttore

DL20322

Produttore

GIT

Designazione della dimensione:

Pila a pastiglia

Tipologia:

Litio/biossido di manganese

Tensione nominale:

3 V

Portata:

220 mAh

Designazione IEC:

CR 2032

Altezza inclusi i poli:

2 mm

Diametro:

20 mm

Peso:

3.14 g

DURACELL DL 2032/2 : Batterie Specialistiche 2032 a bottone al litio da 3V