DURACELL - GITDE13 DURACELL EASY TAB HEARING 13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.4 V
Capacità - 300 mAh
Designazione IEC - PR 48
Modello - Zinco / aria
Confezione
10 PZ
EAN
7449077657718
Codice prodotto
GITDE13
Cod. produttore
DE13
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.4 V
Capacità:
300 mAh
Designazione IEC:
PR 48
Modello:
Zinco / aria
Altezza compresi poli:
5.4 mm
Diametro:
7.9 mm
Peso:
0.8 g
Duracell Easy Tab 13 arancio acustica, in blister da 6 pezzi



