DURACELL - GITD6 DURACELL MN 1500 PLUS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Stilo (AA)
Tensione nominale - 1.5 V
Designazione IEC - LR 6
Modello - Alcali-Manganese
Altezza compresi poli - 50.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5000394140851
Codice prodotto
GITD6
Cod. produttore
D6
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Stilo (AA)
Tensione nominale:
1.5 V
Designazione IEC:
LR 6
Modello:
Alcali-Manganese
Altezza compresi poli:
50.5 mm
Diametro:
14.5 mm
Peso:
24 g
Economiche e adatte a qualsiasi utilizzo, caratterizzate da un'alto livello di uscita energetica, le pile alcaline AA da 1,5V sono affidabili, hanno una lunga durata di conservazione e offrono un'ottima prestazione a basse temperature.Ora, le pile Duracell Plus Power durano ancora di più rispetto alle precedenti pile Duracell Plus Power; Indicate per l'uso quotidiano.