DURACELL - GITD394 DURACELL D 394

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 84 mAh
Designazione IEC - SR 45
Modello - Ossido di argento / Zinco
Confezione
1 PZ
EAN
5000394068216
Codice prodotto
GITD394
Cod. produttore
D394
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
84 mAh
Designazione IEC:
SR 45
Modello:
Ossido di argento / Zinco
Altezza compresi poli:
3.6 mm
Diametro:
9.5 mm
Peso:
1.02 g
Qualunque sia il tipo d'orologio che possiedi, troverai senz'altro quella che cerchi. Le battiere a bottone Duracell in ossido di argento hanno tutta la qualità e l'energia che ti aspetti da un prodotto Duracell.