DURACELL - GITD389 DURACELL D 389/390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 80 mAh
Designazione IEC - SR 54
Modello - Ossido di argento / Zinco
Confezione
1 PZ
EAN
5000394068131
Codice prodotto
GITD389
Cod. produttore
D389
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
80 mAh
Designazione IEC:
SR 54
Modello:
Ossido di argento / Zinco
Altezza compresi poli:
3.1 mm
Diametro:
11.6 mm
Peso:
1.26 g
Qualunque sia il tipo d'orologio che possiedi, troverai senz'altro quella che cerchi. Le battiere a bottone Duracell in ossido di argento hanno tutta la qualità e l'energia che ti aspetti da un prodotto Duracell.