DURACELL - GITD371 DURACELL D 370/371
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 40 mAh
Designazione IEC - SR 69
Modello - Ossido di argento / Zinco
Confezione
1 PZ
EAN
8029564350262
Codice prodotto
GITD371
Cod. produttore
D371
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
40 mAh
Designazione IEC:
SR 69
Modello:
Ossido di argento / Zinco
Altezza compresi poli:
2.05 mm
Diametro:
9.5 mm
Peso:
0.61 g
Qualunque sia il tipo d'orologio che possiedi, troverai senz'altro quella che cerchi. Le battiere a bottone Duracell in ossido di argento hanno tutta la qualità e l'energia che ti aspetti da un prodotto Duracell.