DURACELL - GIT392384 392/384 DU87

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 45 mAh
Designazione IEC - SR 41
Modello - Ossido di argento / Zinco
Confezione
10 PZ
EAN
8001024552652
Codice prodotto
GIT392384
Cod. produttore
392384
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
45 mAh
Designazione IEC:
SR 41
Modello:
Ossido di argento / Zinco
Altezza compresi poli:
3.6 mm
Diametro:
7.9 mm
Peso:
0.65 g
Qualunque sia il tipo d'orologio che possiedi, troverai senz'altro quella che cerchi. Le battiere a bottone Duracell in ossido di argento hanno tutta la qualità e l'energia che ti aspetti da un prodotto Duracell.



