DURACELL - GIT2430 DL2430 DURACELL DL 2430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 285 mAh
Designazione IEC - CR 2430
Modello - Litio / Biossido di manganese
Confezione
10 PZ
EAN
8001024933536
Codice prodotto
GIT2430
Cod. produttore
2430
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
285 mAh
Designazione IEC:
CR 2430
Modello:
Litio / Biossido di manganese
Altezza compresi poli:
3 mm
Diametro:
24.5 mm
Peso:
4.6 g
Duracell produce batterie a bottone di alta qualità per alimentare i dispositivi elettronici comprese calcolatrici, giochi portatili, libri elettronici e giocattoli



