pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXTN-1500-248B INVERTER ONDA PURA SOLARE 1500W 48V EU

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXTN-1500-248B INVERTER ONDA PURA SOLARE 1500W 48V EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 48...48 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 220...240 V

  • A prova di corto-circuito -

  • Potenza di uscita - 1500 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070801200

Codice prodotto

DIXTN-1500-248B

Cod. produttore

TN-1500-248B

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

48...48 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

220...240 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

1500 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Installabile a parete:

no

DC/AC Inverter 1500W 48V Solar Charger