pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXRSD-30G-24 DC/DC CONVERTITORE IN 9-36V OUT 24V 30W

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXRSD-30G-24 DC/DC CONVERTITORE IN 9-36V OUT 24V 30W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 1.25 A

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 9...36 V

  • A prova di corto-circuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079351768

Codice prodotto

DIXRSD-30G-24

Cod. produttore

RSD-30G-24

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

1.25 A

Tensione nominale di alimentazione DC:

9...36 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

30 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Convertitore DC / DC chiuso 30W. Ingresso 9-36Vdc. Uscita 24Vdc.