pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXRSD-300B-24 DC/DC CONVERTITORE IN 14-33V OUT24V 300W

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXRSD-300B-24 DC/DC CONVERTITORE IN 14-33V OUT24V 300W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 11.3 A

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 14...33 V

  • A prova di corto-circuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070874341

Codice prodotto

DIXRSD-300B-24

Cod. produttore

RSD-300B-24

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

11.3 A

Tensione nominale di alimentazione DC:

14...33 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

300 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Convertitore DC / DC chiuso 300W. Ingresso 14-33Vdc. Uscita 12Vdc.