pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXGST40A12-P1J ALIMENTATORE DA TAVOLO C14 12V 40W 90-26

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXGST40A12-P1J ALIMENTATORE DA TAVOLO C14 12V 40W 90-26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 80...264 V

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Altri

  • Stabilizzato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076704406

Codice prodotto

DIXGST40A12-P1J

Cod. produttore

GST40A12-P1J

Produttore

DIX

Tensione di ingresso:

80...264 V

Tensione di uscita:

12...12 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Altri

Stabilizzato:

no

Metodo di montaggio:

Presa

AC/DC Desktop Adaptor no load cons <0.075W 40W 12Vdc 3.34A Class I Level VI