pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXGST220A24-R7B ALIMENTATORE DA TAVOLO C14 24V 220W 90-2

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXGST220A24-R7B ALIMENTATORE DA TAVOLO C14 24V 220W 90-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 80...264 V

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Altri

  • Stabilizzato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076704390

Codice prodotto

DIXGST220A24-R7B

Cod. produttore

GST220A24-R7B

Produttore

DIX

Tensione di ingresso:

80...264 V

Tensione di uscita:

24...24 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Altri

Stabilizzato:

no

Metodo di montaggio:

Presa

AC/DC Desktop Adaptor 220W 85-264Vac 24Vdc 9.2A Ac Plug IEC320-C14 Dc PLug DIN 4P PFC Function Class I Level VI