DIGIMAX SRL - DIXGSM220B20-R7B ALIMENTATORE MEDICALE DA TAVOLO C8 15V 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 80...264 V
Tensione di uscita - 15...15 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Altri
Stabilizzato - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078160477
Codice prodotto
DIXGSM220B20-R7B
Cod. produttore
GSM220B20-R7B
Produttore
DIX
Tensione di ingresso:
80...264 V
Tensione di uscita:
15...15 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Altri
Stabilizzato:
no
Metodo di montaggio:
Presa
AC/DC Medical Desktop Adaptor 220W Class II AC Plug C8 20V 11A


