pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXGSM18B07-P1J ALIMENTATORE MEDICALE DA TAVOLO 7.5V 18W

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXGSM18B07-P1J ALIMENTATORE MEDICALE DA TAVOLO 7.5V 18W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 80...264 V

  • Tensione di uscita - 7.5...7.5 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Altri

  • Stabilizzato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078160491

Codice prodotto

DIXGSM18B07-P1J

Cod. produttore

GSM18B07-P1J

Produttore

DIX

Tensione di ingresso:

80...264 V

Tensione di uscita:

7.5...7.5 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Altri

Stabilizzato:

no

Metodo di montaggio:

Presa

AC/DC Medical Desktop Adaptor 18W 7.5V 2A AC Plug C8