DIGIMAX SRL - DIXGSM160B24-R7B ALIMENTATORE MEDICALE DA TAVOLO C8 24V 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 80...264 V
Tensione di uscita - 24...24 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Altri
Stabilizzato - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078160453
Codice prodotto
DIXGSM160B24-R7B
Cod. produttore
GSM160B24-R7B
Produttore
DIX
Tensione di ingresso:
80...264 V
Tensione di uscita:
24...24 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Altri
Stabilizzato:
no
Metodo di montaggio:
Presa
AC/DC Medical Desktop Adaptor 160W80-264Vac 245Vdc AC Plug IEC 320-C8 DC Plug DIN 4P with lock type Class II Level VI 2xMOPP


