pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXDDR-30G-24 CONVERTITORE DIN RAIL DC/DC 30W IN9-36V

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXDDR-30G-24 CONVERTITORE DIN RAIL DC/DC 30W IN9-36V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 1.25 A

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 9...36 V

  • Tensione di uscita 2 - 21.6...28 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077180506

Codice prodotto

DIXDDR-30G-24

Cod. produttore

DDR-30G-24

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

1.25 A

Tensione nominale di alimentazione DC:

9...36 V

Tensione di uscita 2:

21.6...28 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

30 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Larghezza:

35 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

54.5 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

Convertitore DC / DC.Tipo guida DIN. 30W. 9-36Vdc. Ingresso 24Vdc.