DIGIMAX SRL - DIXDDR-120C-24 CONVERTITORE DINRAIL DCDC 120W IN33-77V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 7.5 A
Tensione nominale di alimentazione DC - 33...77 V
Tensione di uscita 2 - 21.6...28 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449076930874
Codice prodotto
DIXDDR-120C-24
Cod. produttore
DDR-120C-24
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
7.5 A
Tensione nominale di alimentazione DC:
33...77 V
Tensione di uscita 2:
21.6...28 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
120 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Larghezza:
32 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
102 mm
Altezza:
125.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
sì