DIGIMAX SRL - DIXAD-55B CARICABATTERIE UPS 2 USCITE 27.6V 26.5V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 90...264 V
Tensione di uscita - 26.5...27.6 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Stabilizzato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449076224218
Codice prodotto
DIXAD-55B
Cod. produttore
AD-55B
Produttore
DIX
Tensione di ingresso:
90...264 V
Tensione di uscita:
26.5...27.6 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Stabilizzato:
sì
Alimentatore per la sicurezza. Uscita singola chiusa CA / CC con funzione UPS 55 W 27,6 V CC 2 A + 26,5 V CC 0,16 A con caricabatterie. Altezza: 38mm. Grado di Protezione: IP20. Case: metallico. Potenzad: 55W. Numero di uscite: 3. Tensione costante. PFC:no.


