SIEMENS - Interruttore automatico, S0, per protezione trasformatore, sganciatore A 17 ... 22 A, sganciatore N 364 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 16÷22 A
tensione d’esercizio nominale - 690 V
corrente nominale permanente Iu - 22 A
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V - 5.5 kW
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209767430
Codice prodotto
SI3RV24214CA20
Cod. produttore
3RV24214CA20
Produttore
SIE3RV24214CA20
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
16÷22 A
tensione d’esercizio nominale:
690 V
corrente nominale permanente Iu:
22 A
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V:
5.5 kW
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
numero di poli:
3
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V,:
55 kA
Altezza:
119 mm
Larghezza:
45 mm
profondità:
97 mm