DIETZEL - DIE096500 Ringraumdichtung,A100mm,Segmentring,1 D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 24...52 mm
Modello - Anello di tenuta a pressione
Metodo di montaggio - Carotaggi/tubi
Diametro del tubo - 100...100 mm
Diametro passante per parete - 100...100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4052487000116
Codice prodotto
DIE096500
Cod. produttore
096500
Produttore
DIE
Diametro del cavo:
24...52 mm
Modello:
Anello di tenuta a pressione
Metodo di montaggio:
Carotaggi/tubi
Diametro del tubo:
100...100 mm
Diametro passante per parete:
100...100 mm
Possibilità di smontaggio:
sì