DIETZEL - DIE078772 SpreizdA1/4bel, A 10 mm, 0-10 mm, Edels

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello a espansione
Materiale - Acciaio
Adatto per viti di diametro - 10...10 mm
Diametro di foratura - 10 mm
Con vite - no
Confezione
1 PZ
EAN
4040918081650
Codice prodotto
DIE078772
Cod. produttore
078772
Produttore
DIE
Modello:
Tassello a espansione
Materiale:
Acciaio
Adatto per viti di diametro:
10...10 mm
Diametro di foratura:
10 mm
Con vite:
no
Lunghezza:
95 mm
Qualità del materiale:
Altri
Con collare / bordo:
no
Profondità del foro:
90 mm
Adatto per viti per legno a testa esagonale:
no
Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):
no
Adatto per il fissaggio con fascetta:
no