pagina iniziale

DIETZEL - DIE040533 KabeleinziehgerAt,80m,RAhrenaal,A˜9mm,

copiacopia
DIETZEL - DIE040533 KabeleinziehgerAt,80m,RAhrenaal,A˜9mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004197186

Codice prodotto

DIE040533

Cod. produttore

040533

Produttore

DIE

RA/9, Kabeleinziehgerät Röhrenaal”, mit Polykat®-Glasfibereinziehband Ø 9mm für Korbgröße 750mm und Ø 11mm für Korbgröße 1000mm, Anfangshülsen mit Gewinde M12 an beiden Bandenden, verzinktes Stahlrohrgestell, integrierte Bremse.